Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt HSSBi 3-4Z 2950x27x0,9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt HSSBi 3-4Z 2950x27x0,9mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi 3-4Z 2950x27x0,9mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi 3-4Z 2950x27x0,9mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi 3-4Z 2950x27x0,9mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi 3-4Z 2950x27x0,9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027600061
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784290173
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Marke = FORMAT
Länge = 2950 mm
Breite = 27 mm
Stahl < 700 N/mm² = 40
Guss GG/GTS = 35
Stahl < 1000 N/mm² = 35
Guss GGG = 35
Alu < 8% Si = 120
Kupfer Cu-Leg. = 100
INOX ferrit./martens. = 20
INOX austenitisch = 20
Alu > 8% Si = 120
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 120
Stärke = 0,9 mm
Zähne pro Zoll = 3–4
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2950x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, Bandsägeblätter, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, 2760, HSS, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, HSS-Bi, HSS-BI, 3027600061, 27600061
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 26,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,18*
€ 27,77*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 27,81*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 21,01*
€ 29,48*
Lager 5HCAZ
7
€ 9,95*
ab € 24,58*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.