Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027970600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784551632
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 230
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 13 mm
Ø d1 = h10 = 6 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,04 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 6,0 3 schneider, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, FORMAT, Fräser, Hochleistungsfräser, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, TiALN, 3027970600, 27970600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,58*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 14,81*
3 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 10,28*
€ 14,87*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 15,11*
Lager 5HCAZ
32
1
€ 9,95*
ab € 13,15*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.