Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 12,0mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027971200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784551663
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 230
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Gesamtlänge l1 = 83 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 12 mm
Schneidenlänge l2 = 26 mm
Ø d1 = h10 = 12 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,09 mm
Eckfase 45° = 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d12, fräser mit schaft, fräser mit schaft 12, FORMAT, Fräser, Hochleistungsfräser, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, TiALN, 3027971200, 27971200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 25,54*
€ 33,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,19*
€ 34,48*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 26,08*
€ 34,52*
4 Tage
38
€ 4,30*
ab € 27,51*
€ 37,23*
Lager 5HCAZ
17
€ 9,95*
ab € 31,85*
€ 41,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.