Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027972000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784551687
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 230
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Gesamtlänge l1 = 104 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 20 mm
Schneidenlänge l2 = 38 mm
Ø d1 = h10 = 20 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,17 mm
Eckfase 45° = 0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, fräser mit schaft, fräser mit schaft 20mm, FORMAT, Fräser, Hochleistungsfräser, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, TiALN, 3027972000, 27972000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 62,04*
€ 77,45*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 63,80*
€ 79,90*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 63,65*
€ 79,93*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 65,65*
€ 83,63*
Lager 5HCAZ
5
€ 9,95*
ab € 77,31*
€ 95,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.