Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3039360000
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4020772090005
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Gewicht = 60 g
Größe = 0
L2 = 50
L = –
D = 4.5
L1 = 49
M = 23
K = 5.5
H = 18
A = 4
F = 5.5
B = 31
C = 8,5–13,5
E = 14
F1 = 0,5 kN
F2 = 0,7 kN
I = 8
P = 22
H1 = 81
N = 32
alpha = 95°
Andrückschraube = M4 x 25
HW min. = -1.5
HW max. = 3.5
alpha* = –
M1 = –
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 0, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, 3936, Schnellspanner, QR4025957, AMF, 6800, Spanner, 3039360000, 39360000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 9,83*
2 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 10,83*
2 Tage
155
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 11,03*
Lager 5HCAZ
140
1
€ 9,95*
ab € 9,92*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.