Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3042760125
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     80.300.00.FHN
EAN/GTIN:
     4034221006738
Suchbegriffe:
Tasteinsatz für Zentriergerät
Tasteinsatz für Zentriergeräte
Tasteinsatz für Zentriermessgerät
Zentrier-Messgerät
Präzisions-Zentriergerät Centro

Ausführung: Einspannschaft Ø 16 mm. Zentriergenauigkeit von 0,003 mm und Messgenauigkeit von 0,01 mm (nur mit originalen Haimer-Tasteinsätzen). Große Messuhr zum einfachen Ablesen.

Anwendung: Zum schnellen und exakten Ausmitteln von Bohrungen, Wellen, Planflächen und Bezugskanten zentrisch zur Arbeitsspindel an Fräsmaschinen. Horizontal und vertikal einsetzbar.

Lieferumfang: Präzisions-Zentriergerät mit geradem Tasteinsatz Ø 5 mm.
max. Drehzahl = 150 1/min
Gehäuse-Ø = 64 mm
Ablesung = 0,01 mm
Messbereich Bohrung = 3–125 mm
Messbereich Welle = 0–125 mm
Zentriergenauigkeit = 0,003 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentriermessgerät, haimer tasteinsatz für zentriergerät, zentrier messgerät, Digitales, Prüfwerkzeug, Messuhr, Dickenmessgerät, 4276, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Haimer, Zentriergerät, Centro, Tiefenmessgerät, Uhren, Uhr, Nulleinsteller, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Kantentaster, Messuhren, zylindrischer, Dickenmessgeräte, Schaft, 125, QR4025813, zyl., zylindrisch, Zylinderschaft, Präzisions-Zentriergerät, 3042760125, 42760125
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 314,53*
€ 352,85*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 327,64*
€ 360,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,63*
€ 360,90*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 332,56*
€ 365,78*
Lager 5HCAZ
9
€ 9,95*
ab € 403,10*
€ 439,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,33*
€ 503,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.