Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057010160 Herst.-Nr.: 450N-18x19 EAN/GTIN: 4000896020485 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel
Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Marke = HAZET Länge = 221,2 mm Schlüsselweite = 18 x 19 mm Maulstärke = 6,7 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Hazet, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057010160, 57010160 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,40* | € 8,44* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,70* | € 8,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,61* | € 8,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,83* | € 9,01* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 8,38* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|