Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x13mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x13mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057030060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6064990
EAN/GTIN:
     4010886606490
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Marke = GEDORE
Länge = 172 mm
Schlüsselweite = 10 x 13 mm
Maulstärke = 5 mm
... > einzeln > metrisch > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030060, 57030060
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 4,94*
2 Tage
296
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 4,94*
1 Tag
296
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,98*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 5,29*
Lager 5HCAZ
335
1
€ 9,95*
ab € 4,86*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823106
ab € 0,67*
Ähnlich
Gedore
6064720
ab € 3,31*
Ähnlich
Gedore
6064800
ab € 3,93*
Ähnlich
Gedore
6065100
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.