Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057030100 Herst.-Nr.: 6065530 EAN/GTIN: 4010886606551 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel
Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Marke = GEDORE Länge = 178 mm Schlüsselweite = 13 x 14 mm Maulstärke = 5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030100, 57030100 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,38* | € 5,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,38* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,60* | € 5,85* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 5,76* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|