Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 14x15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 14x15mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 14x15mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 14x15mm Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057030125
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6065880
EAN/GTIN:
     4010886606582
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Marke = GEDORE
Länge = 190 mm
Schlüsselweite = 14 x 15 mm
Maulstärke = 5,5 mm
... > einzeln > metrisch > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030125, 57030125
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 5,82*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,25*
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,27*
10 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,31*
Lager 5HCAZ
42
1
€ 9,95*
ab € 6,34*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823114
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
6065370
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
6065450
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
6065530
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
6065610
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
6068980
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
6065960
ab € 4,95*
Ähnlich
Gedore
6066180
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
6066260
ab € 4,95*
Ähnlich
Gedore
6066340
ab € 4,74*
Ähnlich
RS Pro
4953712
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.