Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Kombiklingen
>
Kombiklinge Pozidriv
>
Artikel
Ratschenschlüssel Joker gerade 11mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5HCAZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5HCAZ-3057270020
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05073271001
EAN/GTIN:
4013288167316
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Pozidriv)
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker
Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Fein verzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Marke = Wera Joker
Länge = 165 mm
Schlüsselweite = 11 mm
... >
Schlüssel Joker
>
einzeln
>
mit Ringratsche
Weitere Suchbegriffe:
Kombiklinge PZ
,
Kombiklinge Pozidriv
,
Pozidriv-Kombiklinge
,
Knarrenringmaulschlüssel
,
Ratschenmaulschlüssel
,
Ratschenringmaulschlüssel
,
Ringratsche
,
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringgabel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
wera knarrenringmaulschlüssel
,
ratschenmaulschlüssel
,
ringratschen-maulschlüssel 11mm
,
Maulschlüssel
,
Maul-Schlüssel
,
Schlüssel
,
Wera
,
QR5079359
,
Ringratschen-Schlüssel
,
Gabelschlüssel
,
Ringratschenschlüssel
,
Ring-Ratschengabelschlüssel
,
Ring-Ratschenmaulschlüssel
,
Ring-Ratschenschlüssel
,
3057270020
,
57270020
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 15,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 16,52*
Lager 4682
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 16,70*
Lager 214
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 13,35*
€ 17,53*
Lager 5HCAZ
5 Tage
8
1
€ 9,95*
ab € 15,24*
€ 19,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5HCAZ
Versand:
Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5HCAZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 10 , 05073270001
Wera
05073270001
ab € 10,90*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 12 , 05073272001
Wera
05073272001
ab € 12,16*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 13 , 05073273001
Wera
05073273001
ab € 12,18*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 14 , 05073274001
Wera
05073274001
ab € 15,06*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 15 , 05073275001
Wera
05073275001
ab € 15,34*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 16 , 05073276001
Wera
05073276001
ab € 15,32*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 17 , 05073277001
Wera
05073277001
ab € 15,45*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 18 , 05073278001
Wera
05073278001
ab € 17,35*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 8 , 05073268001
Wera
05073268001
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen