Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057700080 Herst.-Nr.: 6401310 EAN/GTIN: 4010886640135 |
| |
|
| | |
| Schlagmaulschlüssel
Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.
Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Marke = GEDORE Länge = 405 mm Schlüsselweite = 80 mm Maulstärke = 34,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4027162, DIN133, Maul-Schlüssel, 133, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schlag-Schlüssel, DIN, Schraubwerkzeug, Schlagmaul-Schlüssel, Schlag-Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, 3057700080, 57700080 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,63* | € 113,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,21* | € 113,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 99,62* | € 116,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 96,83* | € 117,21* | | | | Lager 5HCAZ | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 122,02* | € 142,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|