Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 150mm verchromt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 150mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 150mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 150mm verchromt FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3058120020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784236904
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 150mm
Rollgabelschlüssel

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala.
Marke = FORMAT
Länge = 150 mm
Größe = 6 Zoll
Schlüsselweite max. = 20 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, FORMAT, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, Einmaulschlüssel, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058120020, 58120020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
727
20
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,48*
3 Tage
727
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,61*
4 Tage
684
1
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 9,21*
2 Tage
727
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,31*
Lager 5HCAZ
5 Tage
660
1
€ 9,95*
ab € 7,90*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.