Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3058150020 Herst.-Nr.: 279-6 EAN/GTIN: 4000896018093 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschlüssel
Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Kopf hochglanzpoliert. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle. Marke = HAZET Länge = 158 mm Größe = 6 Zoll Schlüsselweite max. = 18 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, rollgabelschlüssel hazet, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Einmaul-Schlüssel, verstellbar, DIN3117, Schlüssel, Verstellbarer, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3058150020, 58150020 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,52* | € 13,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,57* | € 13,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,61* | € 13,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 13,64* | | | | Lager 5HCAZ | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 13,50* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|