Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3070160125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784271189
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gewellt

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke:
1/2 und 5/8
Marke = FORMAT
Bohrungs-Ø = 20 mm
max. Drehzahl = 6000 min-1
Stahl = empfohlen
Guss = empfohlen
Holz = empfohlen
Besatzlänge = 30 mm
Drahtstärke = 0,3 mm
Bürsten-Ø = 125 mm
Arbeitsbreite min. = 22 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Stahl, Rund-Drahtbürste, Rund-Bürste, FORMAT, Werkbankschleiferbürste, Maschinenbürsten, Draht, (gewellter, Draht), Bürste, gewellte, Werkbankschleiferbürsten, gewellter, Rundbürsten, Technische, Handwerkzeug, Bürsten, Werkzeug, Maschinenbürste, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Reinigungswerkzeug, 3070160125, 70160125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,91*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 10,60*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,95*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,07*
Lager 5HCAZ
17
1
€ 9,95*
ab € 9,27*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.