Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3070560125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784538787
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, rechts-/linksgezopft

Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Rechts-/linksgezopft für besonders schwere Aufgaben und die Kantenbearbeitung, bei gleichmäßiger Abnutzung.
Marke = FORMAT
max. Drehzahl = 12500 min-1
Stahl = empfohlen
Guss = empfohlen
Besatzlänge = 28 mm
Drahtstärke = 0,5 mm
Bürsten-Ø = 125 mm
Arbeitsbreite = 13 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rechts, FORMAT, Drahtbürste, Stahldraht, Bürste, links, gezopft, Rund-Bürste, 3070560125, 70560125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,03*
2 Tage
380
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,08*
3 Tage
379
1
€ 4,30*
ab € 4,84*
€ 7,09*
Lager 5HCAZ
345
1
€ 9,95*
ab € 6,07*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.