Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3070561125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784538800
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), rechts-/linksgezopft

Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Rechts-/linksgezopft für besonders schwere Aufgaben und die Kantenbearbeitung, bei gleichmäßiger Abnutzung.
Marke = FORMAT
max. Drehzahl = 12500 min-1
INOX = empfohlen
NE-Metall = empfohlen
Aluminium = empfohlen
Besatzlänge = 28 mm
Drahtstärke = 0,35 mm
Bürsten-Ø = 125 mm
Arbeitsbreite = 13 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, FORMAT, Drahtbürste, rostfrei, Bürste, Rund-Bürste, 3070561125, 70561125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,22*
3 Tage
196
1
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 13,67*
3 Tage
194
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,02*
€ 14,34*
Lager 5HCAZ
178
1
€ 9,95*
ab € 12,35*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.