Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gekröpft fürStahl 125x2,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe gekröpft fürStahl 125x2,5mm FORMAT
Trennscheibe gekröpft fürStahl 125x2,5mm FORMAT
Trennscheibe gekröpft fürStahl 125x2,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3080590125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784101875
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A 60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A 46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart, und Korund (A 24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben und die Stärken 2,5 bis 3,0 mm für höchste Standzeiten bei hoher Seitenstabilität.
Marke = FORMAT
max. Drehzahl = 12200 min-1
Stahl = empfohlen
Guss = bedingt geeignet
Ø x Stärke = 125 x 2,5 mm
Tellerform = gekröpft
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2,5x22,2 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, die, Stahl, Format, FORMAT, Trennscheiben, Stahlbearbeitung, für, 3080590125, 80590125
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1479
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,93*
3 Tage
1506
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,95*
4 Tage
3146
1
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Lager 5HCAZ
1344
1
€ 9,95*
ab € 0,84*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.