Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-4001960058
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110029208
EAN/GTIN:
     4007841006464
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Heißluftgebläse HG 2120 E

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.
Produkteigenschaften:
• Einhand-Bedienung
• Softgriff und Aufhängung
• Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer
Spannung = 230 V
WGNr. = E034
Marke = steinel
Leistung = 2200 W
Gewicht = 1 kg
Luftstrom = 150–500 l/min
Luftstrom-Einstellung = 3-stufig
Temperaturbereich = 80–630 °C
Temperatur-Einstellung = stufenlos
Weitere Suchbegriffe: heißluft-schweißgeräte steinel, heißluftdüsen, Heißluftgerät, Gebläse, Heißluftgeläse, Heißluftfön, Heissluftgebläse, 4001960058, 01960058
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 5,90*
ab € 77,67*
€ 89,43*
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 78,05*
€ 89,44*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 80,37*
€ 91,92*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 92,01*
Lager 5HCAZ
65
€ 9,95*
ab € 95,72*
€ 109,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,11*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,52*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.