Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsmaschine Ortem 22 Set 16 u 22 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungsmaschine Ortem 22 Set 16 u 22 Roller
Rohrreinigungsmaschine Ortem 22 Set 16 u 22 Roller
Rohrreinigungsmaschine Ortem 22 Set 16 u 22 Roller
Rohrreinigungsmaschine Ortem 22 Set 16 u 22 Roller
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-4071920010
Hersteller:
     Albert Roller
Herst.-Nr.:
     172012 A220
EAN/GTIN:
     4044942029749
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rohrreinigungsmaschine Ortem 22 Set

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine, für Rohre Ø 20–150 mm. Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.
Produkteigenschaften:
• Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspirale für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen
• Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne Wechseln der Spannbacken
• Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen, kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen
• Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten
• Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff
• Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung. Rechts-Links-Lauf
Lieferumfang: Antriebsmaschine, Führungsschlauch, Werkzeugset
Werkzeug-Set:
Je 5 Teilspiralen Ø 16 mm x 2,3 m und Ø 22 mm x 4,5 m im Spiralenkorb
Je 1 geradem Bohrer Ø 16 und 22 mm
1 gezahnter Blattbohrer 16/25 mm
1 Trichterbohrer 22 mm
1 Rückholbohrer 22 mm
1 gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35 mm
1 Paar Führungshandschuhen
Je 1 Spiralentrennstift 16/5 und 22/32 mm
Je 1 Stahlblechkasten für Werkzeuge Ø 16 mm und und 22 mm
Spannung = 230 V
WGNr. = E090
Marke = Roller
Leistung = 750 W
Ausführung = Antriebsmaschine mit Werkzeug-Set
Gewicht = 19 kg
Drehzahl = 740 min-1
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät, Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, Rohrreinigungsmaschinenset, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Rohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, 4071920010, 71920010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.729,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,86*
€ 2.416,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.997,61*
€ 2.377,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,01*
€ 2.211,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,75*
€ 2.130,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,69*
€ 2.058,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.