Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Rad 200/50mm B15.203Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 1.200 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Rad 200/50mm B15.203Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 1.200 Kg
Kst.-Rad 200/50mm B15.203Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 1.200 Kg
Kst.-Rad 200/50mm B15.203Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 1.200 Kg
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830221411
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885041199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Kunststoffrad

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager
Tragkraft = 1200 kg
Rad-Ø = 200 mm
Radbreite = 50 mm
Bohrung = 25 mm
Nabenlänge = 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidräder ø 200 mm, polyamidrad, polyamidrollen, Räder, Polyamid-Räder, Rad, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Kunststoff-Rad, Rolle, 7830221411, 30221411
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 27,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 28,41*
1
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 29,71*
15 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 23,85*
€ 31,37*
Lager 5HCAZ
4 Tage
77
1
€ 9,95*
ab € 36,92*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B15.129
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.