| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-7830415145 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005800194337 |
| |
|
| | |
| tesafix® Doppelseitiges Profi-Verlegeband
• Produktbeschreibung Professionelle Anwendungen. Perfekt geeignet für alle Teppiche und PVC-Beläge. • Ideal für den Messebau Färbt nicht auf PVC-/CV-Belägen und hinterlässt keine Rückstände. • Technische Daten Trägerart: PP-Folien/gewebeverbunden. Gesamtdicke: 0,25 mm. Klebekraft: offen 6,6 N/cm, abgedeckt 13,7 N/cm. Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C. Farbe = farblos Maße LxB = 25 m x 38 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Doppelseitigesklebeband, Klebeband, Tesafix-Verlegeband, Steinband, tesafix®, Band, Technisches, tesa®, Doppelseitiges-Klebeband, Rolle, 7830415145, 30415145 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 12,43* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,47* | € 16,23* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,60* | ab € 11,25* | € 16,50* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 13,12* | € 16,67* | | | | Lager 5HCAZ | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 132,36* | € 159,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|