| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-7830703145 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849497457 |
| | |
|
| | |
| Neon – Basisstuhl (ohne Polster), Synchrontechnik
• Neueste Ergonomie Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster. • Verschiedene Oberflächenvarianten Die Wechselpolstersystem ermöglicht einen einfachen und schnellen Arbeitseinsatz für verschiedenen Bereich im Betrieb. Stoffpolster Atmungsaktiv. Strapazierfähig. Weich und komfortabel. Kunstleder-Polster Abwaschbar und pflegeleicht. Unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel. Weich und bequem. Integralschaum-Polster Extrem robust und langlebig. Widersteht mechanischen Einflüssen. Resistent bei Funkenflug. Unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen. Supertec-Polster Atmungsaktiv. Sehr widerstandsfähig. Schnittfest. Rutschfest. Reinigungsfreundlich. Komfortabel, weich und bequem. • Perfekte Verarbeitung Stabiles schwarzes Aluminium-Fußkreuz, wahlweise mit abriebfesten Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden lieferbar. Für die hohe Ausführung mit höhenverstellbarer und mitlaufender Aufstiegshilfe können optional Sitz-Stopp-Rollen bestellt werden. • Zwei Mechaniken für ein aktiv-dynamisches Sitzen Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt für einen stets ideal gestützten Rücken. Optimal geeignet für überwiegende nach vorn geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen. Die Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung. Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung. Optimal geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen. • Ergonnomiepaket Bestehend aus: Sitzhöhenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstlellung, Rückenlehnenhöhenverstellung und Gewichtregulierung.
Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf: 1) Basisstuhl auswählen 2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich) 3) Falls gewünscht, Armlehnen mitbestellen Sitz-Stopp-Rollensatz: Katalognummer 7830703199. Ausführung = Rollen Sitzhöhe = 450–600 mm Sitztiefe = 420–480 mm Rückenlehnenhöhe = 570 mm Farbe Keder = grün Mechanik = Synchrontechnik Fußkreuz-Ø = 700 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder grün, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, 7830703145, 30703145 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,90* | € 413,18* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,62* | € 415,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 333,27* | € 434,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,38* | € 441,24* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 453,20* | € 525,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|