| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-385205-C Herst.-Nr.: 385205-C EAN/GTIN: 4028574315050 |
| |
|
| | |
| Transportwagen - 18 Auflagen GN 1/1 - Länge x Breite x Höhe 55,0 x 38,0 x 177,7 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Edelstahl - Transportwagen
- 18 Auflagen GN 1/1
- Edelstahl
- Länge x Breite x Höhe 55,0 x 38,0 x 177,7 cm
- GN 1/1 (530 x 325 mm)
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 55,0 x 38,0 x 177,7 cm | GN-Abm.: | GN 1/1 - 530 x 325 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, regalwagen edelstahl, gn abräumwagen, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,39* | € 324,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,46* | € 367,47* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 515,44* | € 599,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|