Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Datendose Modul Anschlussdose, AP, Aufputz, 2 Port, unbestückt, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metz Connect Datendose Modul Anschlussdose, AP, Aufputz, 2 Port, unbestückt, reinweiß
Metz Connect Datendose Modul Anschlussdose, AP, Aufputz, 2 Port, unbestückt, reinweiß
Artikel-Nr.:
     5NTW5-160002684
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309150002-E
EAN/GTIN:
     4250184105954
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose 2 x rj45
- Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6Amodul und E-DAT modul - Kupplungen 8(8) Einzelmodule passen nicht) - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung am Modul - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - Abdeckteile reinweiß RAL 9010, perlweiß RAL 1013, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
METZ CONNECT GmbH:
DE-87494433
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Metz Connect, BTR:
MetzConnect
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr, [02-INST], Installation, [GOULOT], Electrical, raceways, [PLASTON], Wallplates
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,04*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,10*
1
€ 5,46*
ab € 5,57*
€ 7,51*
1
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 7,53*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,06*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.