Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Extender über Cat.5e Verkabelung CE100, USB, mit Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KVM Extender über Cat.5e Verkabelung CE100, USB, mit Überspannungsschutz
ATEN KVM Extender über Cat.5e Verkabelung CE100, USB, mit Überspannungsschutz
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217CE100
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE100-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423773462
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
- geeignet zur Steuerung eines PCs über große Entfernungen - VGA, Auflösung 1920 x 1200 / 60 Hz (30 m), 1280 x 1024 / 60 Hz (100 m) - Videosignal an Übertragungslänge anpassbar - Überspannungsschutz bis 8 kV (Direktkontakt) bzw. 15 kV (durch Induktion) - Spannungsversorgung über USB (lokale Einheit) bzw. Steckernetzteil (Remote-Einheit) - Anschlüsse der Box am PC: zum PC: 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor), 1x USB Buchse B (Tastatur und Maus) zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Anschlüsse der Box an der externen Konsole zum PC: 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor), 2x USB Buchse A (Tastatur und Maus) zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Lieferumfang: 1x Lokale Einheit, 1x Remote-Einheit, 1 Steckernetzteil, 1 KVM-Kabel, 19" Einbaukit, 2x Erdungskabel
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO]
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 91,77*
€ 3,50*
ab € 83,40*
€ 104,68*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 104,69*
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 85,56*
€ 106,85*
Lager 5NTW5
15
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 135,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 141,95*
Zubehör
Aten
CS1732B-AT-G
ab € 70,53*
Zubehör
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 82,17*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 93,45*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 203,45*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 518,14*
Zubehör
Aten
CS1754Q9-AT-G
ab € 179,99*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 592,40*
Zubehör
Aten
CE700A-AT-G
ab € 100,26*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 241,18*
Zubehör
Aten
VE-RMK3U
ab € 131,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.