Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Verlängerungskabel
>
Artikel
ATEN USB KVM Extender CE770 mit Audio, USB und RS232, High Quality
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 5NTW5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5NTW5-217CE770
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CE770-AT-G
EAN/GTIN:
4710423776432
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
aten kvm extender
- Auflösung: bis 1920 x 1200 - Übertragungslänge: bis 300 m bei 1280 x 1024 (60 Hz), bis 150 m bei 1920 x 1200 (60 Hz) - verlustfreie Audioübertragung bis zu 300 m - unterstützt serielle Geräte wie Touchscreens und Barcode-Scanner - Anschluss für lokale Konsole - Deskew Funktion: syncronisiert Zeitverzögerungen zwischen lokaler und entfernter Konsole - ASC Technology (automatische Signal-Anpassung) - Überspannungsschutz - Kombination mit ATEN CPU Umschaltern möglich - Metallgehäuse mit 19" Einbaukit - Anschlüsse der lokalen Einheit: zur CPU: 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Oktopuskabel im Lieferumfang!) 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon) 1x 9pol D-Sub Buchse (RS232) zur Konsole: 2x USB Buchse A (Tastatur, Maus) 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor) 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon) Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Anschlüsse der Remote-Einheit: zur Konsole: 2x USB Buchse A (Tastatur, Maus) 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor) 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon) 1x 9pol D-Sub Stecker (RS232) Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Lieferumfang: 1x lokale Einheit, 1x Remote-Einheit, 2x Steckernetzteil, 1x Oktopuskabel, 1x 19" Einbaukit, 2x Erdkabel, 1x Handbuch, 1x Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
... >
Digital signage
>
Splitters & Extenders
>
Extenders
Weitere Suchbegriffe:
kvm extender
,
kvm extender 300m
,
[04-ADYN]
,
Digital
,
media
,
[PARPRO]
,
Splitters
,
&
,
Extenders
,
[PRO]
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 290,37*
€ 320,25*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 294,08*
€ 323,60*
Lager 560
Frei Haus
ab € 314,67*
€ 346,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 314,85*
€ 347,78*
Lager 5NTW5
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 332,38*
€ 367,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,11*
€ 420,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5NTW5
Versand:
Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5NTW5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,73*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 966,41*
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,31*
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,35*
Zubehör
ATEN 2-Port USB KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS62U
ab € 42,44*
Zubehör
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 28,13*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,69*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,36*
Zubehör
ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE750
ab € 228,55*
Zubehör
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
CE775
ab € 568,44*
Zubehör
ATEN CL5716M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
DCP3019
ab € 1.012,83*
Zubehör
ATEN CS1754 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1754
ab € 181,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen