Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE812 HDMI Extender über Cat 5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE812 HDMI Extender über Cat 5e
ATEN VE812 HDMI Extender über Cat 5e
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217VE812
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE812-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264640049
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
- Verbindung zwischen lokalem und entferntem Gerät über ein Cat 5e Kabel - Übertragung von 1080p bis 100 m - unterstützt HDMI (1080p, 3D, Deep-Color, 4kx2k, Dolby True HD, DTS HD Master Audio), HDCP-kompatibel - eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen) - Anschlüsse der Box an der Bildquelle (lokale Einheit): zur Bildquelle: 1x HDMI Buchse A zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Anschlüsse der Box am Monitor / Beamer (Remote-Einheit): zum Monitor: 1x HDMI Buchse A zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 2x Netzteil, 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO]
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,17*
€ 262,72*
Frei Haus
ab € 263,15*
€ 275,02*
€ 3,50*
ab € 267,00*
€ 279,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,64*
€ 283,01*
Lager 5NTW5
9
Frei Haus
ab € 284,68*
€ 297,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,65*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 48,83*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.194,65*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,27*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,71*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.233,88*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,83*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 105,65*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.286,43*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.