Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55090190
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7DA3H
EAN/GTIN:
     4719264646386
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,3m
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale und garantiert eine zuverlässige digitale Signalübertragung bis zu True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz; 4:4:4). Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem verzinnten Kupferdraht, um Interferenzen zu vermeiden und eine bessere Video- und Bildqualität zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
54 g
Paketgewicht
54 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,70*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 111,84*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,70*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.237,85*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 178,40*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,60*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 217,62*
Zubehör
Aten
VE816R-AT-G
ab € 722,77*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 816,21*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 715,40*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 212,11*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 460,59*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 277,65*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.076,10*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.