Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-45265472 Herst.-Nr.: 65472 EAN/GTIN: 4043619654727 |
| |
|
| | |
| Technische Daten - Chipsatz: CH7101 - Anschlüsse: High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse - VGA Anschluss ohne Muttern - Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System) - Unterstützt den Anschluss für nur einen VGA Monitor - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Systemvoraussetzungen - Eine freie HDMI-A Buchse - Monitor mit einem freien VGA Stecker Packungsinhalt - Adapter HDMI zu VGA Weitere Informationen: | | Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH: | DE-89394995 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Delock: | Delock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [CONVER], Converters, &, adapters, [CONVERDIV], Adapters, and, converters |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,48* | € 14,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,49* | € 14,88* | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 10,75* | € 15,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,40* | € 16,04* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,27* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|