Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-48600304 Herst.-Nr.: 32147 EAN/GTIN: 0023942321477 |
| |
|
| | |
| Teilen Sie Ihren Bildschirm in 4K - drahtloser USB-C-Monitor-Adapter - Auflösung bis 4k / 30 Hz liefert bei Präsentationen, beim Streamen und Gamen extrem scharfe Bilder, ganz ohne Kabelgewirr - spiegeln Sie Ihren Monitor drahtlos von Ihrem USB-C-Gerät auf Ihren Monitor, Ihr Fernsehgerät oder Ihren Beamer - einfaches und benutzerfreundliches Koppeln sorgt für eine schnelle und sichere Verbindung - zuverlässige Reichweite der drahtlosen Verbindung: 10 Meter - WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac - kompaktes, mobiles Design, ideal auch für unterwegs Sender: - Anschlusskabel 0,08 m mit USB-C Stecker und Adapter auf USB-A - USB A Ausgang für ein Peripheriegerät Empfänger: - HDMI-Anschluss, HDCP 1.4 - USB-C-Netzteil: 5 V / 1 A - eingeschränkte 2-Jahres-Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Extender, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB-C HDMI Adapter, WHDI, WHDI-Funktechnik, WHDI-Komponenten, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, Funk Videoübertragung, HDMI Funktübertragung, Wireless Display Adapter, Wireless Video-Erweiterung, usb-c hdmi adapter verbatim, whdi funktechnik, usb-c usb hdmi adapter, [04-ADYN], Digital, media, [ACCEAV], Accessories, [ACCDIV], Other, accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 75,02* | € 91,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 81,73* | € 98,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 84,09* | € 102,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 86,38* | € 104,00* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,74* | € 105,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|