Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
Oktopuskabel PS/2, 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5NTW5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5NTW5-61402
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-5202P
EAN/GTIN:
4710423771215
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- kompatibel mit Arbeitskonsolen 17000118, 17000146, 17000147, 217CL1000, 217CL5708, 217CL5716, 217CL5800, 217KL1100, 217KL3116, 217KL9116, 250RC1908, 250RC1916 und KVM-Switche 217CS1208A, 217CS1216A, 217CS1708A, 217CS1716A, 250IC1316, 250IC312, 250IC314 - 15pol HD D-Sub Stecker an 2x 6pol Mini DIN Stecker und 1x 15pol HD D-Sub Stecker - Länge: 1,8 m
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
... >
KVM
>
KVM cables
>
KVM Cables
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
aten kvm kabel
,
kvm kabel
,
kvm kabel 1.8m
,
[03-KVM]
,
[CORKVM]
,
cables
,
[CORDKVM]
,
Cables
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 11,74*
Lager 820
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 13,33*
Lager 4249
4 Tage
12
€ 10,00*
ab € 9,92*
€ 13,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 14,50*
Lager 5NTW5
5 Tage
24
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 14,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,435* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 5NTW5
Versand:
Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5NTW5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,47*
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,71*
Zubehör
ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
Aten
CS72U-AT
ab € 39,15*
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,94*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,45*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,97*
Zubehör
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE350
ab € 309,06*
Zubehör
ATEN CE370 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE370
ab € 369,64*
Zubehör
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 580,78*
Zubehör
ATEN CL5708M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
DCP3016
ab € 608,39*
Zubehör
ATEN CL5716M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
DCP3019
ab € 1.008,14*
Zubehör
ATEN CN8000A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CN8000A
ab € 401,88*
Zubehör
ATEN CS231C-AT-G Computerdatenumschalter
Aten
CS231C-AT-G
ab € 148,37*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
ab € 10,24*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
ab € 14,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen