Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CN8000A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CN8000A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CN8000A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CN8000A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CN8000A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36225549
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CN8000A
EAN/GTIN:
     672792007026
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.4 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB B
USB-Stecker
Mini-USB B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,26*
€ 535,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
Aten
CN9000-AT-G
ab € 615,90*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,18*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,85*
Zubehör
Aten
CL3884NW-ATA-XG
ab € 3.151,15*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,84*
Zubehör
Aten
2L-5702P
ab € 11,72*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 737,35*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 817,83*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 910,64*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 765,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.