Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktopuskabel USB, 2L-5205U, grüner Stecker, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oktopuskabel USB, 2L-5205U, grüner Stecker, 5,0 m
Oktopuskabel USB, 2L-5205U, grüner Stecker, 5,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-62105
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5205U
EAN/GTIN:
     4710423772922
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- kompatibel mit Arbeitskonsolen 217KL3116T, 217CL5800 und KVM-Switchen 217CS1742, 217CS1744, 217CS231, 217CS1708A, 217CS1716A, 217CL5708xx, 217CL5716xx, 217CN8000, 217IP8000 - 15pol HD D-Sub Stecker an 1x USB Stecker A und 1x 15pol HD D-Sub Stecker
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel 5m, kvm kabel, kvm aten, [03-KVM], [CORKVM], cables, [CORDKVM], Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 13,73*
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,62*
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 17,62*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 13,00*
€ 17,87*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,68* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 29,85*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 25,83*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 28,48*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 43,31*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 436,46*
Zubehör
Aten
CS1708I-AT-G
ab € 356,82*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 141,90*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 267,79*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 35,09*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,52*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,80*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 93,71*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 195,29*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 806,81*
Zubehör
Aten
CS1742-AT
ab € 136,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.