Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D KVM Kabel mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D KVM Kabel mit Audio
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D KVM Kabel mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37973404
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02DH
EAN/GTIN:
     4719264645648
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
KVM Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
267 g
Paketgewicht
287 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Weitere Suchbegriffe: aten kvm kabel, kvm kabel, kvm kabel 1.8m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,85*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,31*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 326,68*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,29*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 261,08*
Zubehör
Aten
CE610
ab € 675,14*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 520,98*
Zubehör
Aten
CE680
ab € 974,75*
Zubehör
Aten
CE690
ab € 1.304,52*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.645,42*
Zubehör
Aten
CM1164A
ab € 1.979,31*
Zubehör
Aten
CS1768
ab € 406,48*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 672,65*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,22*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.