| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903139 Herst.-Nr.: DS-32-USB EAN/GTIN: 3548389031392 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Tischaufsatz können Sie Ihren Bildschirm auf Augenhöhe bringen. Darunter können Sie Ihre Tastatur und Maus aufbewahren, wenn Sie sie nicht verwenden, um Platz in Ihrem Arbeitsbereich zu schaffen. Der Ständer verfügt außerdem über einen Platz für Ihr Smartphone und drei USB-Typ-A-Anschlüsse. - für Monitore bis zu 15 kg - integrierter 3 Port USB-Hub - Maße (B x H x T): 600 x 97 x 210 mm - Farbe: schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, USB Hub, bildschirmständer schwarz, laptop halter, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |