Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903165 Herst.-Nr.: W27-100T EAN/GTIN: 3548389031651 |
| |
|
| | |
| Preisgünstiger einstellbarer Monitorhalter zur Wandbefestigung - Material: Stahl - für Monitore bis 15 kg - VESA 100 x 100 mm / 75 x 75 mm - zweiteiliger Monitorarm (dreifach schwenkbar) - Montageplatte zur Wandbefestigung - vertikale Neigung: +/- 15° - horizontal schwenkbar - Wandabstand 105 - 405 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv schwenkbar, halterung tv, bildschirmständer schwarz, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 15,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,97* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|