| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-968450 Herst.-Nr.: S70-600W-LP EAN/GTIN: 3548389684505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für stationären oder mobilen Einsatz in Konferenzräumen, Messeständen usw. - stabile Aluminium-Konstruktion - für Geräte bis 70 kg - VESA 400 x 200 bis zu 600 x 400 mm - Höhenverstellung von 1250 - 1600 mm - Ausrichtung im Hoch- oder Querformat, ideal für alle Arten von Präsentationen - werkzeuglose Neigung +5° bis -12° für ideale Betrachtungswinkel - Rotation bis 90° - Kabelmanagement - Höhenverstellbare Webcam-Ablage - Griff für schnelles und einfaches Bewegen - Regal, perfekt für audiovisuelle Geräte - 4 feststellbare Rollen - Grundfläche (B x T): 890 x 760 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |