Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Plombe, gelb, ISO/PAS 17712:2013 zertifiziert, C-TPAT konform, High Security Seal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5131928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenplombe
Containerplombe
Plombe
Sicherheitsplomben
Fortlaufende Nummerierung, High Security Seal, Farbe: gelb, ISO/PAS 17712:2013 zertifiziert, C-TPAT konform, Material: Stahl / ABS, Gesamtlänge: 94 mm, Bolzenlänge: 84,5 mm, Durchmesser: 10 mm,Verpackungseinheit: 200 Stück Zoll- zertifizierte Containerplombe Lockup - High-Security Seal zum sicheren Containertransport Die Lock-Up Containerplombe ist eine in Deutschland als besonderer Verschluss durch den Zoll zugelassene Containerplombe. Die Bolzenplombe nach ISO:PAS 17712:2013 ist für den internationalen Containerversand zugelassen und kann überall und an jedem Frachtcontainer ohne Einschränkungen eingesetzt werden. Beim Einsatz der Bolzenplombe wird diese zunächst an der Sollbruchstelle, dem Steg, zwischen Bolzen und Plombenkammer getrennt. Der Bolzen wird dann am Container in die Plombenkammer eingesetzt und fest zusammengedrückt. Der Bolzen ist dann fest mit der Kammer verbunden und kann nur noch mit einem Bolzenschneider wieder entfernt werden. Hochwertige zertifizierte Hochsicherheits- Container-Siegel aus Metall Manipulationssicher - es ist unmöglich die Plombe zu öffnen ohne Anzeichen zu hinterlassen Nach ISO/PAS 17712:2013 zertifiziert und C-TPAT konform und damit für Überseecontainer zugelassen Besonders geeignet als Siegel für Seecontainern, Wechselbrücken, LKW, Bahnwaggons, u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
USA-Zulassung
Breite:
0,665
Länge:
94 mm
Material:
Stahl /ABS
Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: plombe gelb, plombe, stahl plombe, 160964, containerplomben, containerverschluss, exportplomben, frachtplombe, seecontainerplombe, seecontainerverschluss, seecontainerverschluß, sicherungsplomben, verschiffungsplomben, verschlussplomben, verschlußplomben, vorhängeplomben, waggonplombe, waggonverschluss, waggonverschluß, wechselbrückenplombe, wechselbrückenverschluss, wechselbrückenverschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.