Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 100 x 100 x 1000 mm, braun, für lange Güter


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600405
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230502
EAN/GTIN:
     4063963014053
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Für Güter bis 20 kg · Beste Kraftliner-Qualität · Für den portosparenden Versand langer Packgüter wie Poster, Planen, Profile u.v.m. · Leichtes Handling, in kürzester Zeit versandfertig · Einfach Packgut einstecken, mit Packband verschliessen ? fertig · Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich.
Weitere Informationen:
Breite außen:
106 mm
Breite innen:
100 mm
DIN:
A0
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,16
Höhe außen:
1015 mm
Höhe innen:
1000 mm
Länge außen:
106 mm
Länge innen:
100 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.20B
Traglast:
20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,98*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60242*
€ 2,12242*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 2,20*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,21*
Lager 5R7J8
1000
25
pro Box
€ 3,99*
ab € 1,23*
€ 2,21*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Box
ab 75 Boxen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.