Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton PTZ, 2-wellig, 115 x 110 x 410 mm, braun, postgeprüft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600455
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233208
EAN/GTIN:
     4063963011939
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Flaschen-Präsentkartons sicher versenden. Aus stabiler Doppelwelle · Postzugelassen · Karton für 1 Flasche geeignet
Weitere Informationen:
Breite außen:
124 mm
Breite innen:
110 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,8
Höhe außen:
452 mm
Höhe innen:
410 mm
Länge außen:
129 mm
Länge innen:
115 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
Feb 30
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, flaschenkarton 1er braun, flaschen karton, flaschenkarton 1er, 2-wellig, 52.332.08, 5233208, geschenkverpackung, karton, kartonage, lange, post, ptz, schachtel, verpackung, versand, versandkarton, versandverpackung, weihnachten, xt5233208
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,92*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,99*
4 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,47*
€ 82,77*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 85,38*
Lager 5R7J8
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 64,33*
€ 91,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,30*
€ 108,647
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,67*
€ 103,1373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,34*
€ 101,5546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,98*
€ 88,0362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 65,21*
€ 77,5999
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 64,33*
€ 76,5527
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.