Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton PTZ, 2-wellig, 115 x 110 x 410 mm, braun, postgeprüft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton PTZ, 2-wellig, 115 x 110 x 410 mm, braun, postgeprüft
Versandkarton PTZ, 2-wellig, 115 x 110 x 410 mm, braun, postgeprüft
Artikel-Nr.:
     7223-YT6344319
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344319
EAN/GTIN:
     4063963011939
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

 Flaschen-Präsentkartons sicher versenden

  • Aus stabiler Doppelwelle
  • Postzugelassen
  • Karton für 1 Flasche geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,8
Qualität:
10990
Länge innen:
115 mm
Breite innen:
110 mm
Höhe innen:
410 mm
Länge außen:
129 mm
Breite außen:
124 mm
Höhe außen:
452 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,92*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,99*
Lager 7223
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,47*
€ 82,77*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 85,38*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 64,33*
€ 91,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,77*
€ 98,4963
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,14*
€ 92,9866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,85*
€ 80,7415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,74*
€ 72,2806
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 43,40*
€ 51,646
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.