| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600471 Herst.-Nr.: 5520040 EAN/GTIN: 4063963003835 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten · Besonders elastisch · Einfach zu Beschriften · Aus Papier · Naturkautschukkleber Weitere Informationen: | | Breite innen: | 19 mm | Farbe: | chamois | Gewicht VE in KG: | 5,1 | Länge innen: | 50 m | Material: | Papier | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, kreppband 19mm/50lfm beige, papier klebeband, papierklebeband transpak, 55.200.40, 5520040, abklebeband, abkleben, klebeband, klebebänder, kreppband, kreppklebeband, malerkrepp, xt5520040 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,40* | | | | | 11 Tage | | | 48 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,85008* | € 57,45024* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,43008* | € 57,45024* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 32,24016* | € 63,0504* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 0,67167* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|