Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 50mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600488
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520063
EAN/GTIN:
     4063963001589
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung · Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber · Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit · Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Geeignet für Gefahrgutverpackungen · Klebkraft: 5,5 N/cm · Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,4485
Länge innen:
50 m
Material:
PP
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament klebeband, packband transparent, 5520063, filament, filamentklebeband, gefahrgut, gefahrgutband, gefahrgutklebeband, glasfaser, klebeband, klebebänder, schwergut, spezialband, xt5520063
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 4,35*
5 Tage
5078
18
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 4,54*
13 Tage
nicht lagernd
54
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 4,64*
18
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,65*
Lager 5R7J8
48
18
€ 3,99*
ab € 3,86*
€ 5,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 107,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000095688
ab € 0,96*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,06*
Ähnlich
TransPak
5017004
ab € 3,28*
Ähnlich
TransPak
5017005
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.