Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 19mm breit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600490
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520065
EAN/GTIN:
     4063963001602
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung · Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber · Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit · Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Geeignet für Gefahrgutverpackungen · Klebkraft: 7 N/cm · Reisskraft: 125 N/cm
Weitere Informationen:
Breite innen:
19 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,113
Länge innen:
50 m
Material:
PP
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentklebeband 19mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, gefahrgut-verpackungsband transparent, 5520065, filament, filamentklebeband, gefahrgut, gefahrgutband, gefahrgutklebeband, glasfaser, klebeband, klebebänder, schwergut, spezialband, xt5520065
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,30*
1 Tag
48
48
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,42*
13 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,43*
48
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,51*
Lager 5R7J8
144
12
pro Stück
€ 3,99*
ab € 3,04*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.