Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 25mm breit.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600491
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520066
EAN/GTIN:
     4063963001619
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung. Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung · Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querrichtung · Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber · Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Geeignet für Gefahrgutverpackungen · Klebkraft: 7 N/cm · Reisskraft: 135 N/cm
Weitere Informationen:
Breite innen:
25 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,1
Länge innen:
50 m
Material:
PP
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, gefahrgut-verpackungsband transparent, 5520066, filament, filamentklebeband, gefahrgut, gefahrgutband, gefahrgutklebeband, glasfaser, klebeband, klebebänder, schwergut, spezialband, xt5520066
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 5,14*
10 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,40*
4 Tage
269
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,76008*
€ 55,25004*
5 Tage
269
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,74004*
€ 65,50008*
Lager 5R7J8
8
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 38,92008*
€ 70,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,48004*
€ 70,78125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,34004*
€ 62,28465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,87004*
€ 56,96535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,13004*
€ 51,32475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,24008*
€ 47,8857
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,92008*
€ 46,3149
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 3,24334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.