| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5520066 Herst.-Nr.: 5520066 EAN/GTIN: 4056705200661 |
| |
|
| | |
| - Premiumqualität mit kreuzgewebter Glasfaserverstärkung
- Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Synthetischer Kautschuk
- Sehr hohe Reiß- und Dehnfestigkeit
- Extrem hohe Klebkraft
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Länge: 50m
- Stärke: 125µ
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, gefahrgut-verpackungsband transparent, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, Umreifung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,49* | € 5,14* | | | | Lager 6922 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,05* | € 5,40* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,76008* | € 55,25004* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,74004* | € 65,50008* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 38,92008* | € 70,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,081* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|