| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600493 Herst.-Nr.: 5520068 EAN/GTIN: 4063963001633 |
| |
|
| | |
| Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung. Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung · Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querrichtung · Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber · Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Geeignet für Gefahrgutverpackungen · Klebkraft: 7 N/cm · Reisskraft: 135 N/cm Weitere Informationen: | | Breite innen: | 75 mm | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,472 | Länge innen: | 50 m | Material: | PP | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 75mmx50m, filament band, filamentband 50m, 5520068, filament, filamentklebeband, gefahrgut, gefahrgutband, gefahrgutklebeband, glasfaser, klebeband, klebebänder, schwergut, spezialband, xt5520068 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,14* | € 7,95* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,08* | € 7,97* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,32* | | | | | 12 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,72* | € 8,44* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,73* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1546* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 130,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|