| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600767 Herst.-Nr.: 7140026 EAN/GTIN: 4063963009653 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Verpackung von der Rolle. Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig · Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen · Hohe Polsterwirkung · Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern · 560 mm Rollendurchmesser · 9,3 kg Rollengewicht Weitere Informationen: | | Breite innen: | 700 mm | FEFCO Typ: | 100 | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 8,5 | Länge innen: | 70 m mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, 1-wellig, 71.400.26, 7140026, papierrolle, papprolle, polster, rolenpapier, rollen-wellpappe, rollenwellpappe, rollwellpappe, warenschutz, warensicherung, xt7140026 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,64* | € 36,07* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 28,05* | € 37,11* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 28,86* | € 37,13* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 29,14* | € 37,40* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 23,79* | € 44,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|