Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, für Regur 31 und 31/4.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600927
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7770221
EAN/GTIN:
     4063963002852
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Tackerklammer
Geeignet für Handheftzange Regur 31 und 31/4 · Ideal zur Befestigung von Wellpappe, Vollpappe, Leder u. v. m. · Besonders stabil für eine feste Heftung · Aus robustem Metall
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
0,566
Länge innen:
8 mm
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, handhefter, 77.702.21, 77702.21, 7770221, 8 mm, heftklammer, xt7770221
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0043*
€ 0,00899*
12 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00684*
€ 0,00949*
5 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 34,80*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 34,80*
Lager 5R7J8
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,25*
€ 38,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.